- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- iso ナットのおすすめ人気ランキング
iso ナットのおすすめ人気ランキング
2026/01/22更新6,259件の「iso ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルフホイールナット」、「iso ナットキャップ」、「ISO」などの商品も取り扱っております。
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質
クロム合金鋼
高さ(mm)
27
対辺(mm)
33
ねじサイズ
M22×ピッチ1.5
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用
対辺(mm)
33
ピッチ
1.5
全長(mm)
高さ27×ワッシャー外径48.5
タイプ
新ISO方式ホイール
ねじ径
M22
ねじ径(mm)
22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
メッキ
ユニクロ
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合
フロント・リア兼用
長さ(mm)
30
寸法(mm)
M22×P1.5
対辺(mm)
33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
材質
ステンレス
規格
1種
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)
125
材質
バージンポリマー
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止める為のナットです。
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
メーカー
イスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)
21
材質
ステンレス
規格
2種
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
国内大型4社共通
材質
S48C
対辺(mm)
41
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)
31×76
内ネジ
M20
外ネジ
M30
対辺(mm)
21
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)。強度A2-70相当
規格
1種